NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753161
Außendurchmesser - 3 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753161
Sonepar Artikelnummer
120564655
Hersteller Artikelnummer
753161
Hersteller Typ
SSCW30-3
Hersteller Artikel Nr.:
753161
Außendurchmesser:
3 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
1900 N
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.7 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
1.700 kg


