NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753246
Außendurchmesser - 4 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753246
Sonepar Artikelnummer
120564656
Hersteller Artikelnummer
753246
Hersteller Typ
SSCW50-4
Hersteller Artikel Nr.:
753246
Außendurchmesser:
4 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
3500 N
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
3.1 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
3.100 kg


