NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil, mit transparenter PVC-Ummantelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753444
Außendurchmesser - 4 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753444
Sonepar Artikelnummer
120558600
Hersteller Artikelnummer
753444
Hersteller Typ
CW100-4PVC
Hersteller Artikel Nr.:
753444
Außendurchmesser:
4 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragfähigkeit:
3500 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
8.6 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
8.600 kg


