NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil, mit transparenter PVC-Ummantelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753345
Außendurchmesser - 3 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753345
Sonepar Artikelnummer
120558603
Hersteller Artikelnummer
753345
Hersteller Typ
CW30-3PVC
Hersteller Artikel Nr.:
753345
Außendurchmesser:
3 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragfähigkeit:
1900 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
1.9 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
1.900 kg


