NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil, mit transparenter PVC-Ummantelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753420
Außendurchmesser - 4 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753420
Sonepar Artikelnummer
120558608
Hersteller Artikelnummer
753420
Hersteller Typ
CW50-4PVC
Hersteller Artikel Nr.:
753420
Außendurchmesser:
4 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragfähigkeit:
3500 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
4.3 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
4.300 kg


