Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, T-Blechabhänger

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 754571

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Kette

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339754571

Sonepar Artikelnummer

120561765

Hersteller Artikelnummer

754571

Hersteller Typ

LH-25W

Hersteller Artikel Nr.:

754571

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Kette

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

180 N

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.006 kg

E-Klips, T-Blechabhänger, zur Befestigung an Deckenprofilen, mit Anschlusslochung, für Seil- und Kettenabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Deckenprofilbreite : 25 mm Befestigungslochung : Ø 7 mm mittige Lochabstand bis Deckenprofilfläche : 20 mm Tragfähigkeit F : 0,18 kN Werkstoff : Stahl, lackiert