Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, T-Klemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 754489

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339754489

Sonepar Artikelnummer

120561033

Hersteller Artikelnummer

754489

Hersteller Typ

JH-15SW

Hersteller Artikel Nr.:

754489

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

220 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.022 kg

E-Klips, T-Klemme, mit Gewindeanschluss für die Blech-Randmutter XM-6 bitte gesondert bestellen, zur Befestigung an Deckenprofilen. Abmessungen (ca. Maße) Deckenprofilbreite : 15 mm Höhe bis Deckenprofilfläche : 22 mm Gewinde : M 6 Anschlussgewindelänge A : 15 mm Tragfähigkeit F : 0,22 kN Werkstoff : Stahl, lackiert Farbton : weiß