Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, T-Kralle mit Öse

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 754540

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Kette

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339754540

Sonepar Artikelnummer

120561085

Hersteller Artikelnummer

754540

Hersteller Typ

KH-6W

Hersteller Artikel Nr.:

754540

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Kette

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.008 kg

E-Klips, T-Kralle mit Öse, T-Kralle mit Lochung für die zusätzliche Sicherung mit dem Deckenprofil, mit mittiger Anschlussöse, zur Befestigung an Deckenprofilen, für Seil- und Kettenbefestigung. Abmessungen (ca. Maße) Deckenprofilbreite : 25 mm Öse : Ø 6 mm mittiger Lochabstand bis Deckenprofilfläche : 7 mm Krallenlochung : Ø 3 mm Tragfähigkeit F : 0,22 kN Werkstoff : Stahl, lackiert Farbton : weiß