Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Trapez Gewindekeil

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757008

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339757008

Sonepar Artikelnummer

120565237

Hersteller Artikelnummer

757008

Hersteller Typ

WN10

Hersteller Artikel Nr.:

757008

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.021 kg

E-Klips, Trapez-Gewindekeil, zum Anschluss an Decken mit Trapeznuten, für Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) Höhe x Breite auf Breite 1 x L : 13 x 25 auf 19 x 12 mm für Gewindestabanschluss : M 10 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021