Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Trapez Gewindekeil

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 756964

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339756964

Sonepar Artikelnummer

120565238

Hersteller Artikelnummer

756964

Hersteller Typ

WN6

Hersteller Artikel Nr.:

756964

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.021 kg

E-Klips, Trapez-Gewindekeil, zum Anschluss an Decken mit Trapeznuten, für Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) Höhe x Breite auf Breite 1 x L : 13 x 25 auf 19 x 12 mm für Gewindestabanschluss : M 6 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021