NIEDAX - E-KLIPS, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755783
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339755783
Sonepar Artikelnummer
120559136
Hersteller Artikelnummer
755783
Hersteller Typ
EH1420-P22
Hersteller Artikel Nr.:
755783
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.036 kg


