NIEDAX - E-KLIPS, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755745
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339755745
Sonepar Artikelnummer
120559161
Hersteller Artikelnummer
755745
Hersteller Typ
EH814-P28
Hersteller Artikel Nr.:
755745
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Rohr-/Kabeldurchmesser:
28 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.036 kg


