Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Universal-Haltekralle

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751884

  • Befestigungsart - Federklemme

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339751884

Sonepar Artikelnummer

120557993

Hersteller Artikelnummer

751884

Hersteller Typ

AH1420-B

Hersteller Artikel Nr.:

751884

Befestigungsart:

Federklemme

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

14 .. 20 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.040 kg

E-Klips, Universal-Haltekralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, flexible Lasche zur Verlegung und Führung von Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Aufschlagtiefe B : 26,6 mm Laschenlänge A : 58 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227