NIEDAX - E-KLIPS, Universal-Haltekralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751846
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751846
Sonepar Artikelnummer
120558017
Hersteller Artikelnummer
751846
Hersteller Typ
AH38-B
Hersteller Artikel Nr.:
751846
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.028 kg


