NIEDAX - E-KLIPS, Universal-Haltekralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751860
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751860
Sonepar Artikelnummer
120558030
Hersteller Artikelnummer
751860
Hersteller Typ
AH814-B
Hersteller Artikel Nr.:
751860
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


