NIEDAX - E-KLIPS, Universal-Kralle für Kabelschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751761
Durchmesser - 15 .. 20 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751761
Sonepar Artikelnummer
120559074
Hersteller Artikelnummer
751761
Hersteller Typ
ECA-1520
Hersteller Artikel Nr.:
751761
Durchmesser:
15 .. 20 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
3
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.019 kg


