Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Wandhaken

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752928

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 8 mm

  • Kunststoffummantelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339752928

Sonepar Artikelnummer

120560977

Hersteller Artikelnummer

752928

Hersteller Typ

HW50

Hersteller Artikel Nr.:

752928

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

8 mm

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

E-Klips, Wandhaken, offen, zum Anschluss an Wand und Decke mit 4er Lochbefestigung, für Seilabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Befestigungsplatte : 50 x 50 mm Plattenstärke : 5 mm Befestigungslochungen : 4 x Ø 5,5 mm mittiger Lochabstand : 32 mm Hakenlänge : 55 mm HakenöffnungsMaße : 8 mm Tragfähigkeit F : 0,25 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt