NIEDAX - E-KLIPS, Winkelabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745425
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745425
Sonepar Artikelnummer
120558050
Hersteller Artikelnummer
745425
Hersteller Typ
AM-8T
Hersteller Artikel Nr.:
745425
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
6.5 mm
Zulässige Nutzlast:
680 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.014 kg


