NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949250
Höhe der Seitenwand - 106.5 mm
Innenradius - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339949250
Sonepar Artikelnummer
120410327
Hersteller Artikelnummer
949250
Hersteller Typ
WAER 105
Hersteller Artikel Nr.:
949250
Höhe der Seitenwand:
106.5 mm
Innenradius:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.133 kg


