NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 951062
Höhe der Seitenwand - 106.5 mm
Innenradius - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339951062
Sonepar Artikelnummer
120565188
Hersteller Artikelnummer
951062
Hersteller Typ
WAER 105 E3
Hersteller Artikel Nr.:
951062
Höhe der Seitenwand:
106.5 mm
Innenradius:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


