NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 110 mm, mit ungelochtem Seitenholm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 334902
Höhe der Seitenwand - 110 mm
Innenradius - 138 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339334902
Sonepar Artikelnummer
120562959
Hersteller Artikelnummer
334902
Hersteller Typ
REK 110 E3
Hersteller Artikel Nr.:
334902
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Innenradius:
138 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.438 kg


