NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 110 mm, mit ungelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 549207
Höhe der Seitenwand - 110 mm
Innenradius - 138 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339549207
Sonepar Artikelnummer
120562960
Hersteller Artikelnummer
549207
Hersteller Typ
REK 110 F
Hersteller Artikel Nr.:
549207
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Innenradius:
138 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.566 kg


