NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 35 mm, mit ungelochtem Seitenholm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215508
Höhe der Seitenwand - 35 mm
Innenradius - 138 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339215508
Sonepar Artikelnummer
120562961
Hersteller Artikelnummer
215508
Hersteller Typ
REK 35
Hersteller Artikel Nr.:
215508
Höhe der Seitenwand:
35 mm
Innenradius:
138 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.305 kg


