NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 60 mm, mit ungelochtem Seitenholm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 729500
Höhe der Seitenwand - 60 mm
Innenradius - 99 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339729500
Sonepar Artikelnummer
120562964
Hersteller Artikelnummer
729500
Hersteller Typ
REK 60 E5
Hersteller Artikel Nr.:
729500
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Innenradius:
99 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.301 kg


