NIEDAX - Eckanbaustück, Höhe 60 mm, mit ungelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537006
Breite des Abzweigs - 198.5 mm
Höhe der Seitenwand - 60 mm
Innenradius - 99 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339537006
Sonepar Artikelnummer
120562965
Hersteller Artikelnummer
537006
Hersteller Typ
REK 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
537006
Breite des Abzweigs:
198.5 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Innenradius:
99 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


