NIEDAX - Eckanbaustück mit ungelochtem Seitenholm Höhe=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227600
Höhe der Seitenwand - 60 mm
Innenradius - 99 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339227600
Sonepar Artikelnummer
120383899
Hersteller Artikelnummer
227600
Hersteller Typ
REK 60
Hersteller Artikel Nr.:
227600
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Innenradius:
99 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.309 kg


