NIEDAX - Eckblech, Radius 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 287208
Radius - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339287208
Sonepar Artikelnummer
120561212
Hersteller Artikelnummer
287208
Hersteller Typ
KLEB 300
Hersteller Artikel Nr.:
287208
Radius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.356 kg


