NIEDAX - Eckblech, Radius 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 287307
Radius - 600 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339287307
Sonepar Artikelnummer
120561213
Hersteller Artikelnummer
287307
Hersteller Typ
KLEB 600
Hersteller Artikel Nr.:
287307
Radius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.771 kg


