NIEDAX - Eckkanal, mit Deckel, 30x35x30x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061260
Höhe - 30 mm
Breite - 35 mm
Schenkellänge - 30 mm
Unterteil mit Trennwand - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126061260
Sonepar Artikelnummer
120559095
Hersteller Artikelnummer
061260
Hersteller Typ
EDK35.3
Hersteller Artikel Nr.:
061260
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Schenkellänge:
30 mm
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
324 mm²
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.241 kg


