NIEDAX - Eckkanal, mit Deckel, 40x50x40x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061222
Höhe - 40 mm
Breite - 50 mm
Schenkellänge - 40 mm
Unterteil mit Trennwand - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126061222
Sonepar Artikelnummer
120559097
Hersteller Artikelnummer
061222
Hersteller Typ
EDK50.3
Hersteller Artikel Nr.:
061222
Höhe:
40 mm
Breite:
50 mm
Schenkellänge:
40 mm
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
610 mm²
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.436 kg


