NIEDAX - Einhängebügel, zum Einklipsen, Breite 100 mm, 0,15 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197293
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 69 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339197293
Sonepar Artikelnummer
120562948
Hersteller Artikelnummer
197293
Hersteller Typ
REBA 100 DV
Hersteller Artikel Nr.:
197293
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
69 mm
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
150 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg


