NIEDAX - Einhängebügel, zum Einklipsen, Breite 50 mm, 0,15 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911950
Länge - 50 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 69 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339911950
Sonepar Artikelnummer
120562951
Hersteller Artikelnummer
911950
Hersteller Typ
REBA 50 E3
Hersteller Artikel Nr.:
911950
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
69 mm
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
150 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


