NIEDAX - Einhängebügel zum Einschwenken, Breite 100 mm, 0,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911905
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 90 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339911905
Sonepar Artikelnummer
120562954
Hersteller Artikelnummer
911905
Hersteller Typ
REBI 60.100 DV
Hersteller Artikel Nr.:
911905
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
200 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.070 kg


