NIEDAX - Einlegeblech, 400x3000 mm, t=0,9 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 326501
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Lochung - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339326501
Sonepar Artikelnummer
120565196
Hersteller Artikelnummer
326501
Hersteller Typ
WBL 400
Hersteller Artikel Nr.:
326501
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Lochung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.959 kg


