NIEDAX - Einlegeblech, 600x3000 mm, t=0,9 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050291
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Lochung - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339050291
Sonepar Artikelnummer
120984280
Hersteller Artikelnummer
050291
Hersteller Typ
WBL 600 F
Hersteller Artikel Nr.:
050291
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Lochung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.552 kg


