NIEDAX - End-/Bodenbefestigung, links, Höhe 61 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850754
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339850754
Sonepar Artikelnummer
120561363
Hersteller Artikelnummer
850754
Hersteller Typ
KRBL 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
850754
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.180 kg


