NIEDAX - Endabgangsblech, Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 287406
Geeignet für Kabelleiterbreite - 190 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339287406
Sonepar Artikelnummer
120561152
Hersteller Artikelnummer
287406
Hersteller Typ
KLAB 200
Hersteller Artikel Nr.:
287406
Geeignet für Kabelleiterbreite:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.409 kg


