NIEDAX - Endabgangsblech, Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900121
Geeignet für Kabelleiterbreite - 190 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339900121
Sonepar Artikelnummer
120561153
Hersteller Artikelnummer
900121
Hersteller Typ
KLAB 200 E3
Hersteller Artikel Nr.:
900121
Geeignet für Kabelleiterbreite:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.411 kg


