NIEDAX - Endabgangsblech, Breite 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900183
Geeignet für Kabelleiterbreite - 290 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339900183
Sonepar Artikelnummer
120383809
Hersteller Artikelnummer
900183
Hersteller Typ
KLAB 300 F
Hersteller Artikel Nr.:
900183
Geeignet für Kabelleiterbreite:
290 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.696 kg


