NIEDAX - Endabgangsblech, Breite 390 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900244
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339900244
Sonepar Artikelnummer
120565230
Hersteller Artikelnummer
900244
Hersteller Typ
WLAB 400 F
Hersteller Artikel Nr.:
900244
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.905 kg


