NIEDAX - Endabgangsblech, Breite 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900145
Geeignet für Kabelleiterbreite - 390 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339900145
Sonepar Artikelnummer
120561157
Hersteller Artikelnummer
900145
Hersteller Typ
KLAB 400 E3
Hersteller Artikel Nr.:
900145
Geeignet für Kabelleiterbreite:
390 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.869 kg


