NIEDAX - Endabgangsblech, Breite 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900169
Geeignet für Kabelleiterbreite - 590 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339900169
Sonepar Artikelnummer
120561163
Hersteller Artikelnummer
900169
Hersteller Typ
KLAB 600 E3
Hersteller Artikel Nr.:
900169
Geeignet für Kabelleiterbreite:
590 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.745 kg


