NIEDAX - Endabschlussdeckel, 16x16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517725
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339517725
Sonepar Artikelnummer
120561707
Hersteller Artikelnummer
517725
Hersteller Typ
LED 16.016
Hersteller Artikel Nr.:
517725
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


