NIEDAX - Endabschlussdeckel, 40x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517763
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339517763
Sonepar Artikelnummer
120383854
Hersteller Artikelnummer
517763
Hersteller Typ
LED 40.040
Hersteller Artikel Nr.:
517763
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.020 kg


