NIEDAX - Endabschlussdeckel, 40x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524167
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339524167
Sonepar Artikelnummer
120561711
Hersteller Artikelnummer
524167
Hersteller Typ
LED 40.040 E3
Hersteller Artikel Nr.:
524167
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.019 kg


