NIEDAX - Endabschlussdeckel, 60x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518005
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4013339518005
Sonepar Artikelnummer
120383856
Hersteller Artikelnummer
518005
Hersteller Typ
LED 60.100
Hersteller Artikel Nr.:
518005
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.060 kg


