NIEDAX - Endschutzring, schwarz, 60x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518258
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339518258
Sonepar Artikelnummer
120493315
Hersteller Artikelnummer
518258
Hersteller Typ
LES 60.150
Hersteller Artikel Nr.:
518258
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.047 kg


