NIEDAX - Endschutzring, schwarz, 60x200mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518265
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339518265
Sonepar Artikelnummer
120493316
Hersteller Artikelnummer
518265
Hersteller Typ
LES 60.200
Hersteller Artikel Nr.:
518265
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.059 kg


