Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Endstück, 105x66 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054767

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126054767

Sonepar Artikelnummer

120409575

Hersteller Artikelnummer

054767

Hersteller Typ

BE1058.6

Hersteller Artikel Nr.:

054767

Breite:

105 mm

Tiefe:

66 mm

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Stärke:

2 mm

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.028 kg

Gerätekanal-Endstück, einschließlich vormontiertem Tragschienen-Befestigungselement 679 zur Fixierung des Endstückes in den zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil der Gerätekanalunterteile bzw. Formstücke, halogenfrei. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 65,5 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058.. Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)