NIEDAX - Endstück, 105x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054774
Breite - 105 mm
Tiefe - 66 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126054774
Sonepar Artikelnummer
120558255
Hersteller Artikelnummer
054774
Hersteller Typ
BE1058.5
Hersteller Artikel Nr.:
054774
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Stärke:
2 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.024 kg


